Referencje
FAG:61804-2Z>N
Rubix:2877295
Producent:3004588860000
EAN:4064328074880


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 61804-2Z>N
Zapewniając płynną i niezawodną pracę, to łożysko kulkowe FAG oferuje optymalne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki solidnej konstrukcji skutecznie podtrzymuje obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach, minimalizując straty tarcia. System uszczelnienia zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczeniami, wydłużając żywotność i zmniejszając wymagania konserwacyjne.
Cecha:
To łożysko kulkowe zostało zaprojektowane do pracy przy dużych prędkościach przy zachowaniu niskiego tarcia. Wyposażone jest w metalowe osłony, które chronią elementy wewnętrzne przed cząstkami stałymi i ograniczają utratę smaru. Standardowy luz promieniowy zapewnia dobre wyważenie między nośnością a płynnością ruchu. Konstrukcja z wysokogatunkowej stali gwarantuje dużą odporność na obciążenia promieniowe i osiowe, zapewniając niezawodną i długotrwałą pracę.
Konserwacja:
To łożysko jest smarowane na stałe wysokowydajnym smarem, co eliminuje konieczność ponownego smarowania i zmniejsza koszty utrzymania. Zaleca się regularne kontrole w celu wykrycia oznak awarii, takich jak wahania temperatury, hałas czy nietypowe drgania. Czyste i ostrożne obchodzenie się podczas montażu i demontażu jest niezbędne, aby zachować integralność łożyska i wydłużyć jego żywotność.
Uszczelnienie:
Łożysko jest wyposażone w dwie metalowe osłony, które tworzą skuteczną barierę przed zanieczyszczeniami średniej wielkości (wióry, włókna, żwir itp.). Konstrukcja ta pomaga ograniczyć przedostawanie się cząstek i zachować jakość wewnętrznego smaru. Wąska szczelina między osłonami a elementami wewnętrznymi minimalizuje dodatkowe tarcie przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej ochrony przed zanieczyszczeniami. Jednak ta konfiguracja daje ograniczoną odporność na wilgoć i czynniki korozyjne.
Informacje o marce:
FAG jest marką Grupy Schaeffler, światowego lidera w dziedzinie łożysk i systemów przeniesienia napędu. Z ponad 140-letnim doświadczeniem marka jest rozpoznawalna za jakość i niezawodność swoich produktów, które są przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego oraz maszyn przemysłowych. FAG koncentruje się na innowacjach i precyzji, aby oferować zoptymalizowane rozwiązania łożyskowe dostosowane do wymagań najbardziej wymagających środowisk.
Kluczowe korzyści:
- Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Niskie tarcie zapewniające wysoką wydajność przy dużych prędkościach.
- Metalowe osłony zapewniają skuteczną ochronę przed grubymi zanieczyszczeniami.
- Smarowane na stałe; brak konieczności ponownego smarowania.
- Solidna konstrukcja oferująca wysoką odporność na uderzenia i obciążenia skupione.
Zastosowania:
To łożysko jest idealne dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Stosowane jest w systemach przenośników i urządzeniach do przemieszczania materiałów, zapewniając efektywne przenoszenie ładunków ciągłych. Nadaje się również do sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych, wytrzymując wymagające warunki pracy. W przemyśle motoryzacyjnym wykorzystywane jest w skrzyniach biegów i układach kierowniczych. Cenione jest także w obrabiarkach, przekładniach przemysłowych i sprzęcie AGD, zapewniając zwiększoną trwałość i wydajność.
Cecha:
To łożysko kulkowe zostało zaprojektowane do pracy przy dużych prędkościach przy zachowaniu niskiego tarcia. Wyposażone jest w metalowe osłony, które chronią elementy wewnętrzne przed cząstkami stałymi i ograniczają utratę smaru. Standardowy luz promieniowy zapewnia dobre wyważenie między nośnością a płynnością ruchu. Konstrukcja z wysokogatunkowej stali gwarantuje dużą odporność na obciążenia promieniowe i osiowe, zapewniając niezawodną i długotrwałą pracę.
Konserwacja:
To łożysko jest smarowane na stałe wysokowydajnym smarem, co eliminuje konieczność ponownego smarowania i zmniejsza koszty utrzymania. Zaleca się regularne kontrole w celu wykrycia oznak awarii, takich jak wahania temperatury, hałas czy nietypowe drgania. Czyste i ostrożne obchodzenie się podczas montażu i demontażu jest niezbędne, aby zachować integralność łożyska i wydłużyć jego żywotność.
Uszczelnienie:
Łożysko jest wyposażone w dwie metalowe osłony, które tworzą skuteczną barierę przed zanieczyszczeniami średniej wielkości (wióry, włókna, żwir itp.). Konstrukcja ta pomaga ograniczyć przedostawanie się cząstek i zachować jakość wewnętrznego smaru. Wąska szczelina między osłonami a elementami wewnętrznymi minimalizuje dodatkowe tarcie przy jednoczesnym zapewnieniu dobrej ochrony przed zanieczyszczeniami. Jednak ta konfiguracja daje ograniczoną odporność na wilgoć i czynniki korozyjne.
Informacje o marce:
FAG jest marką Grupy Schaeffler, światowego lidera w dziedzinie łożysk i systemów przeniesienia napędu. Z ponad 140-letnim doświadczeniem marka jest rozpoznawalna za jakość i niezawodność swoich produktów, które są przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego oraz maszyn przemysłowych. FAG koncentruje się na innowacjach i precyzji, aby oferować zoptymalizowane rozwiązania łożyskowe dostosowane do wymagań najbardziej wymagających środowisk.
Kluczowe korzyści:
- Przenosi obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach.
- Niskie tarcie zapewniające wysoką wydajność przy dużych prędkościach.
- Metalowe osłony zapewniają skuteczną ochronę przed grubymi zanieczyszczeniami.
- Smarowane na stałe; brak konieczności ponownego smarowania.
- Solidna konstrukcja oferująca wysoką odporność na uderzenia i obciążenia skupione.
Zastosowania:
To łożysko jest idealne dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Stosowane jest w systemach przenośników i urządzeniach do przemieszczania materiałów, zapewniając efektywne przenoszenie ładunków ciągłych. Nadaje się również do sprzętu rolniczego i maszyn budowlanych, wytrzymując wymagające warunki pracy. W przemyśle motoryzacyjnym wykorzystywane jest w skrzyniach biegów i układach kierowniczych. Cenione jest także w obrabiarkach, przekładniach przemysłowych i sprzęcie AGD, zapewniając zwiększoną trwałość i wydajność.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 618 |
| Materiał | blacha stalowa (klatka) |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 17200 rpm |
| Prędkość graniczna | 28500 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2460 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 4020 N |
| Ciężar | 0.016 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,6 Netto
/ Sztuka
zł 32,72 Brutto
- Dostępny