Łożyska kulkowe zwykłe SNR 6306NREEC3

Łożysko kulkowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:6306NREEC3
Rubix:428194
EAN:3413520366858
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6306EENRJ30


Jednorzędowe sztywne łożysko kulkowe jest najpopularniejszym typem łożyska. Jest dostępne w szerokim zakresie wymiarów i występuje w wielu możliwych wariantach: uszczelnienia z deflektorami lub pierścieniami uszczelniającymi, obecność segmentu zatrzymującego, różne luzy, kilka typów koszyków...

Zastosowania

rolnictwo, robotyka, elektronika, silniki...

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
  • Termin dostawy na zapytanie