Referencje
INA:205-KXN4
Rubix:424757
Producent:0009215480000
EAN:4012802504019


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 205-KXN4
Łożysko kulkowe
Four-point bearing, main dimensions according to DIN 628.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 140 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 2..-kxn4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie