Referencje
INA:202-KXN4
Rubix:378845
Producent:0009534230000
EAN:4054364114152


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 14.4 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 202-KXN4
Łożysko kulkowe
Four-point bearing, main dimensions according to DIN 628.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x35x35 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 44 g |
| Średnica wewn. | 15 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 14.4 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 2..-kxn4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie