Referencje
FAG:6205-MA-C3
Rubix:293622
Producent:0384502910030
EAN:4012801061049






Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6205-MA-C3
Features:
To łożysko ma jednorzędowy układ kul i nadaje się do wymagających warunków przemysłowych. Posiada pełną mosiężną klatkę oraz luz promieniowy C3. Jest otwarte, co oznacza, że zostało zaprojektowane bez uszczelnienia.
Maintenance:
To jednorzędowe łożysko kulkowe wymaga regularnej konserwacji, aby zapewnić prawidłowe działanie.
Sealing:
To łożysko nie ma uszczelnień i jest zatem podatne na zanieczyszczenia. Zaleca się stosowanie go w stosunkowo czystych środowiskach.
Brand Information:
FAG jest renomowaną marką w branży łożyskowej, oferującą produkty wysokiej jakości i posiadającą uznaną ekspertyzę. Niezawodność i trwałość łożysk FAG sprawiają, że są one zaufanym wyborem w wielu zastosowaniach przemysłowych.
To łożysko ma jednorzędowy układ kul i nadaje się do wymagających warunków przemysłowych. Posiada pełną mosiężną klatkę oraz luz promieniowy C3. Jest otwarte, co oznacza, że zostało zaprojektowane bez uszczelnienia.
Maintenance:
To jednorzędowe łożysko kulkowe wymaga regularnej konserwacji, aby zapewnić prawidłowe działanie.
Sealing:
To łożysko nie ma uszczelnień i jest zatem podatne na zanieczyszczenia. Zaleca się stosowanie go w stosunkowo czystych środowiskach.
Brand Information:
FAG jest renomowaną marką w branży łożyskowej, oferującą produkty wysokiej jakości i posiadającą uznaną ekspertyzę. Niezawodność i trwałość łożysk FAG sprawiają, że są one zaufanym wyborem w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Mocne strony
- Pełna mosiężna klatka: zapewnia wysoką odporność na odkształcenia przy dużych obciążeniach, poprawiając w ten sposób stabilność i trwałość łożyska.
- Luz wewnętrzny C3: umożliwia efektywną pracę łożyska przy wyższych temperaturach i zwiększonych prędkościach, przedłużając jego żywotność i zmniejszając zużycie.
- Znakomita odporność na zużycie: połączenie wysokiej jakości materiałów i pełnej mosiężnej klatki zapewnia zwiększoną odporność na zużycie, nawet w trudnych warunkach lub przy dużych obciążeniach.
- Luz wewnętrzny C3: umożliwia efektywną pracę łożyska przy wyższych temperaturach i zwiększonych prędkościach, przedłużając jego żywotność i zmniejszając zużycie.
- Znakomita odporność na zużycie: połączenie wysokiej jakości materiałów i pełnej mosiężnej klatki zapewnia zwiększoną odporność na zużycie, nawet w trudnych warunkach lub przy dużych obciążeniach.
Zastosowania
To łożysko kulkowe z rowkiem głębokim nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych, w tym do obrabiarek, silników elektrycznych, pomp i sprężarek. Jednak jego otwarta konstrukcja sprawia, że jest mniej odpowiednie do środowisk o dużym narażeniu na zanieczyszczenia, takich jak te z dużą ilością pyłu lub wilgoci.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 158 g |
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62 |
| Materiał | stal |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie