Referencje
PBF:6006-2RS
Rubix:3039859
Producent:6006-2RS


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6006-2RS
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6006 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4 Netto
/ Sztuka
zł 4,92 Brutto
- Dostępny