Łożyska kulkowe zwykłe PTN 6016-2Z
Łożysko kulkowe zwykłe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PTN:6016-2Z
Rubix:2204941
Producent:893829
EAN:3660338462849




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 6016-ZZ
Hartowane na wskroś okrągłe elementy toczne z punktowym stykiem powierzchniowym
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
Nierozłączne bieżnie
Niski moment tarcia
Niski poziom hałasu/wibracji
Różne typy konstrukcji: 2RS uszczelnione, ZZ osłonięte, otwarte
ZZ - Łożyska kulkowe zwykłe
Mocne strony
Punktowy styk powierzchniowy zapewnia wysoką prędkość
Popularny - prosta konstrukcja, niedrogi
Wszechstronny - szeroki zakres zastosowań
Wysoka zdolność do przenoszenia obciążeń promieniowych
Toleruje pewną niewspółosiowość
Zastosowania
Zastosowania małe i średnie
Rolki przenośników
Lekkie skrzynie biegów
Lekkie łożyska kół
Ogólne zastosowania inżynieryjne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 125 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6000 |
| Materiał | stal chromowana |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 5000 rpm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 34000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 42000 N |
| Ciężar | 0.8 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,71 Netto
/ Sztuka
zł 40,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie