Referencje
Timken:6217-C3
Rubix:547565
EAN:0087796295421





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 28 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6217C3
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 28 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6217 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 63800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 83200 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 237,41 Netto
/ Sztuka
zł 292,01 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie