Referencje
FAG:6203-C-C3>V
Rubix:1761302
Producent:0956620900030
EAN:4054372736889


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6203-C-C3
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG konstrukcji Generation C zapewnia znaczne zmniejszenie hałasu i tarcia, gwarantując cichszą i bardziej wydajną pracę. Łożysko to wyróżnia się trwałością i zdolnością do sprostania wymaganiom złożonych maszyn poddanych zmiennym obciążeniom i temperaturom.
Cechy:
To sztywne łożysko kulkowe marki FAG posiada nitowaną koszyczkę z blachy, która zapewnia zwiększoną wytrzymałość: lepszy rozkład kulek poprawia rozkład obciążenia. Ma wyższy niż normalnie luz promieniowy C3, dzięki czemu nadaje się szczególnie do ciasnych zespołów, dużych wahań temperatury i maszyn o dużej prędkości. Ulepszenia geometrii bieżni FAG Generation C zapewniają większą efektywność energetyczną.
Konserwacja:
Aby zapewnić optymalną żywotność łożyska, należy sprawdzać wyrównanie i smarować odpowiednio do warunków pracy (olejem lub smarem). Zaleca się częste monitorowanie temperatur roboczych, aby uniknąć przegrzania, zwłaszcza podczas pracy z dużą prędkością.
Uszczelnienie:
Ten model sztywnego łożyska kulkowego FAG nie jest wyposażony w system uszczelniający. Wobec braku ochrony przed zanieczyszczeniami zaleca się stosowanie go w środowiskach, w których ryzyko zanieczyszczenia jest niskie lub kontrolowane, aby uniknąć przedwczesnego zużycia.
Informacje o marce:
FAG, marka należąca do Schaeffler Group, jest światowym liderem w produkcji łożysk tocznych. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu FAG nieustannie wprowadza innowacje, aby oferować swoim klientom wysokowydajne rozwiązania. Obecna w wielu sektorach przemysłowych marka wyróżnia się fachową wiedzą, jakością i najnowocześniejszymi produktami.
Cechy:
To sztywne łożysko kulkowe marki FAG posiada nitowaną koszyczkę z blachy, która zapewnia zwiększoną wytrzymałość: lepszy rozkład kulek poprawia rozkład obciążenia. Ma wyższy niż normalnie luz promieniowy C3, dzięki czemu nadaje się szczególnie do ciasnych zespołów, dużych wahań temperatury i maszyn o dużej prędkości. Ulepszenia geometrii bieżni FAG Generation C zapewniają większą efektywność energetyczną.
Konserwacja:
Aby zapewnić optymalną żywotność łożyska, należy sprawdzać wyrównanie i smarować odpowiednio do warunków pracy (olejem lub smarem). Zaleca się częste monitorowanie temperatur roboczych, aby uniknąć przegrzania, zwłaszcza podczas pracy z dużą prędkością.
Uszczelnienie:
Ten model sztywnego łożyska kulkowego FAG nie jest wyposażony w system uszczelniający. Wobec braku ochrony przed zanieczyszczeniami zaleca się stosowanie go w środowiskach, w których ryzyko zanieczyszczenia jest niskie lub kontrolowane, aby uniknąć przedwczesnego zużycia.
Informacje o marce:
FAG, marka należąca do Schaeffler Group, jest światowym liderem w produkcji łożysk tocznych. Dzięki ponad 130-letniemu doświadczeniu FAG nieustannie wprowadza innowacje, aby oferować swoim klientom wysokowydajne rozwiązania. Obecna w wielu sektorach przemysłowych marka wyróżnia się fachową wiedzą, jakością i najnowocześniejszymi produktami.
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 62..-C, jednorzędowe, Generacja C, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
- Luz wewnętrzny C3 dla lepszej wydajności w warunkach ekstremalnych.
- Redukcja tarcia i hałasu dzięki konstrukcji generacji C.
- Zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych.
- Zwiększona efektywność energetyczna dzięki optymalizacji torów bieżnych.
- Redukcja tarcia i hałasu dzięki konstrukcji generacji C.
- Zdolność do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych.
- Zwiększona efektywność energetyczna dzięki optymalizacji torów bieżnych.
Zastosowania
Ten typ łożyska kulkowego zwykłego FAG jest stosowany w różnych urządzeniach przemysłowych, takich jak pompy, skrzynie biegów, reduktory i przesiewacze. Jest idealny do zastosowań wymagających wysokich prędkości obrotowych oraz tam, gdzie mogą występować znaczne różnice temperatur między pierścieniem wewnętrznym a zewnętrznym.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62..-c |
| Prędkość odniesienia | 20100 rpm |
| Prędkość graniczna | 29000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4750 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 11000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie