Referencje
FAG:609-2Z-HLN-C3
Rubix:2045237
Producent:0676206800030
EAN:4054372940378


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 609-2Z-HLN-C3
Cechy:
To jednorzędowe łożysko kulkowe zapewnia równomierny rozkład obciążeń promieniowych, gwarantując płynny i równomierny obrót. Posiada dwa metalowe kołnierze, luz promieniowy C3 i koszyk z blachy stalowej.
Konserwacja:
Produkt jest fabrycznie nasmarowany, co znacznie zmniejsza wymagania konserwacyjne. Chociaż to łożysko kulkowe wymaga niewielkiej konserwacji, zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli w celu zapewnienia optymalnego działania, szczególnie w przypadku intensywnego użytkowania. Jego wysokowydajny system uszczelniający zapewnia skuteczne zatrzymywanie smaru wewnątrz łożyska, przedłużając jego żywotność i zmniejszając koszty konserwacji.
Informacje o marce:
FAG, marka należąca do Schaeffler Group, jest znana na całym świecie z wysokiej jakości rozwiązań w zakresie łożysk. Założona w 1883 roku marka jest światowym liderem w produkcji łożysk i rozwiązań ruchowych dla przemysłu. FAG jest synonimem precyzji, niezawodności i innowacyjności. Produkty FAG znajdują szerokie zastosowanie, od motoryzacji po lotnictwo i przemysł ciężki. Zaangażowanie FAG w jakość i innowacyjność gwarantuje klientom trwałe, wydajne rozwiązania dostosowane do potrzeb ich środowisk produkcyjnych.
To jednorzędowe łożysko kulkowe zapewnia równomierny rozkład obciążeń promieniowych, gwarantując płynny i równomierny obrót. Posiada dwa metalowe kołnierze, luz promieniowy C3 i koszyk z blachy stalowej.
Konserwacja:
Produkt jest fabrycznie nasmarowany, co znacznie zmniejsza wymagania konserwacyjne. Chociaż to łożysko kulkowe wymaga niewielkiej konserwacji, zaleca się przeprowadzanie okresowych kontroli w celu zapewnienia optymalnego działania, szczególnie w przypadku intensywnego użytkowania. Jego wysokowydajny system uszczelniający zapewnia skuteczne zatrzymywanie smaru wewnątrz łożyska, przedłużając jego żywotność i zmniejszając koszty konserwacji.
Informacje o marce:
FAG, marka należąca do Schaeffler Group, jest znana na całym świecie z wysokiej jakości rozwiązań w zakresie łożysk. Założona w 1883 roku marka jest światowym liderem w produkcji łożysk i rozwiązań ruchowych dla przemysłu. FAG jest synonimem precyzji, niezawodności i innowacyjności. Produkty FAG znajdują szerokie zastosowanie, od motoryzacji po lotnictwo i przemysł ciężki. Zaangażowanie FAG w jakość i innowacyjność gwarantuje klientom trwałe, wydajne rozwiązania dostosowane do potrzeb ich środowisk produkcyjnych.
Łożysko kulkowe 60..-2Z, jednorzędowe, osłony, stalowa blaszana klatka
Mocne strony
- Single-row ball design: Thanks to this design, this bearing provides optimized load-carrying capacity, allowing for better force distribution and thus ensuring extended service life.
- Sheet steel cage: The sheet steel cage reinforces the product’s structure, providing protection against shocks and vibrations while extending the bearing’s service life.
- Metal shields: These provide effective protection against external particles, thereby reducing the risk of premature wear.
- Reduced maintenance: this deep groove ball bearing is designed to minimize maintenance requirements, thanks to its sealing system and factory pre-lubrication.
- C3 radial clearance: this radial clearance, which is greater than that of standard bearings, provides better compensation for thermal expansion, making this bearing particularly suitable for applications involving higher operating temperatures.
- Sheet steel cage: The sheet steel cage reinforces the product’s structure, providing protection against shocks and vibrations while extending the bearing’s service life.
- Metal shields: These provide effective protection against external particles, thereby reducing the risk of premature wear.
- Reduced maintenance: this deep groove ball bearing is designed to minimize maintenance requirements, thanks to its sealing system and factory pre-lubrication.
- C3 radial clearance: this radial clearance, which is greater than that of standard bearings, provides better compensation for thermal expansion, making this bearing particularly suitable for applications involving higher operating temperatures.
Zastosowania
This single-row ball bearing is suitable for numerous industrial applications. It is frequently used in machine tools such as milling machines, lathes, and drills. It is also suitable for pumps and fans, particularly for electric motors and ventilation systems. It is found in conveyors and material-handling systems such as conveyor belts and elevators. It is also popular in the agricultural and food processing sectors, in agricultural machinery and food processing equipment, as well as in the textile and printing industries for looms and printing presses.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 9 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 24 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | stal |
| Seria | 60..-2z |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Prędkość graniczna | 38000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1430 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3350 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 9,05 Netto
/ Sztuka
zł 11,13 Brutto
- Dostępny