Miniaturowe łożyska kulkowe FAG 627-2Z-CO7-C3

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:627-2Z-CO7-C3
Rubix:2288436
Producent:0957762730030
EAN:4064327026019
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.7 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 627-2Z-CO7-C3


Dostępne w wersji uszczelnionej (2RS) lub kołnierzowej (ZZ) z luzem C3 lub bez. Stalowy koszyk. Temperatury pracy: od -30°C do +120°C.

Mocne strony

This single-row ball bearing operates with reduced friction, which improves energy efficiency and reduces component wear. The sheet steel cage also contributes to increased stability and reduced vibration and noise, which is crucial in sensitive work environments. The metal flanges provide excellent protection against contaminants while ensuring optimal lubricant retention. Thanks to these features, this bearing is particularly well-suited for applications requiring high precision and reliability, while also offering durability.

Zastosowania

- Machine tools: milling machines, lathes, drilling machines, etc.
- Pumps and fans: electric motors, ventilation systems, etc.
- Conveyors and material handling systems: conveyor belts, elevators, etc.
- Agricultural and food processing equipment: agricultural machinery, food processing systems, etc.
- Textile and printing machinery: looms, printing presses, etc.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.7 mm
Średnica zewn.22 mm
Szerokość7 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszstal
Seria62... 2z
Prędkość graniczna40000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1368 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr3297 N
4,97 Netto
/ Sztuka
6,11 Brutto
  • Dostępny