Referencje
FAG:6228-C3
Rubix:369853
Producent:0167219930030
EAN:4012801077859


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 42 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6228-C3
Łożyska kulkowe poprzeczne są wszechstronnymi łożyskami samonośnymi. Łożyska te, które charakteryzują się prostą konstrukcją, solidnym działaniem i łatwością konserwacji, są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych oraz w wersjach otwartych i uszczelnionych.
Łożysko kulkowe poprzeczne 62, jednorzędowe, stalowa rama z blachy stalowej
Mocne strony
Duży udźwig, możliwość dużej prędkości obrotowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 8070 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 42 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 62 |
| Prędkość odniesienia | 3600 rpm |
| Prędkość graniczna | 3600 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 165000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 188000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 913,78 Netto
/ Sztuka
zł 1123,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie