Referencje
Zastąpiona ref.:-T-61900-2Z-HLU
FAG:61900-2Z-HLC
Rubix:130694
Producent:0554582620000
EAN:4012802381979


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 61900-2Z-HLC
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem 619..-2Z, jednorzędowe, osłony, klatka z blachy stalowej.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 6x22x22 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 12 g |
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 22 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 619..-2z |
| Prędkość odniesienia | 27000 rpm |
| Prędkość graniczna | 41000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1020 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 2700 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 21,77 Netto
/ Sztuka
zł 26,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie