Referencje
FAG:6011-2Z-C3
Rubix:280815
Producent:0167177830030
EAN:4012801068833


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6011-2Z-C3
Łożyska kulkowe poprzeczne mają prostą konstrukcję, są wszechstronne, wytrzymałe w eksploatacji i łatwe w konserwacji. Dzięki swojej konstrukcji charakteryzują się niskim momentem tarcia, co sprawia, że nadają się do pracy z dużymi prędkościami i są w stanie przenosić obciążenia promieniowe i osiowe w obu kierunkach. Są dostępne w wersjach jedno- i dwurzędowych.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Informacje o marce
FAG to renomowana marka w branży łożyskowej, znana z fachowej wiedzy i wysokiej jakości produktów. Marka ta dąży do dostarczania niezawodnych i trwałych produktów, które spełniają potrzeby wielu różnych branż i zastosowań.
Łożysko kulkowe 60..-2Z, jednorzędowe, osłony, stalowa blaszana klatka
Mocne strony
Prosta konstrukcja i solidne działanie.
Niski moment tarcia zapewnia wysoką prędkość obrotową.
Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.
Wersje osłonięte lub uszczelnione nie wymagają konserwacji.
Zastosowania
Silniki elektryczne
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x90x90 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 392 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 60..-2z |
| Prędkość odniesienia | 8300 rpm |
| Prędkość graniczna | 9100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 21200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 30000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 28,83 Netto
/ Sztuka
zł 35,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie