Łożyska kulkowe zwykłe FAG 16034-C3

Łożysko kulkowe zwykłe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:16034-C3
Rubix:592513
Producent:0167013210030
EAN:4012801185134
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 16034-C3


Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w wielu zastosowaniach przemysłowych. Wśród nich wyróżniają się łożyska kulkowe poprzeczne, które charakteryzują się wszechstronnością, możliwością pracy z dużą prędkością i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
Łożysko kulkowe poprzeczne 160, jednorzędowe, stalowa rama z blachy stalowej

Mocne strony

Prosta konstrukcja i solidne działanie.

Niski moment tarcia zapewnia wysoką prędkość.

Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.

Wersje osłonięte lub uszczelnione nie wymagają konserwacji.

Zastosowania

Silniki elektryczne
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28x260x260 mm
Waga Logistyczna5150 g
Średnica wewn.170 mm
Średnica zewn.260 mm
Szerokość28 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria160
Prędkość odniesienia2850 rpm
Prędkość graniczna3500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r136000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr131000 N
786,72 Netto
/ Sztuka
967,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie