Referencje
FAG:16009-A-C3
Rubix:592496
Producent:0686821150030
EAN:4012802618143


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 10 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 16009-A-C3
Łożyska kulkowe są niezbędnymi elementami mechanicznymi, które zmniejszają tarcie i przenoszą różne obciążenia w wielu zastosowaniach przemysłowych. Wśród nich wyróżniają się łożyska kulkowe poprzeczne, które charakteryzują się wszechstronnością, możliwością pracy z dużą prędkością i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi.
0
Mocne strony
Prosta konstrukcja i solidne działanie.
Niski moment tarcia zapewnia wysoką prędkość.
Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach.
Wersje osłonięte lub uszczelnione nie wymagają konserwacji.
Zastosowania
Silniki elektryczne
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów
Urządzenia gospodarstwa domowego
Wyposażenie dodatkowe do samochodów
Małe pompy i sprężarki
Małe skrzynie biegów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 10x75x75 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 162 g |
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 75 mm |
| Szerokość | 10 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 160..-a |
| Prędkość odniesienia | 6900 rpm |
| Prędkość graniczna | 13100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 12250 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 15540 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 39,63 Netto
/ Sztuka
zł 48,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie