Referencje
FAG:6406-A
Rubix:399654
Producent:0686835700000
EAN:4012802648072


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6406-A
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić niezawodną, stałą wydajność w różnych zastosowaniach przemysłowych. Jego jednorzędowa konstrukcja optymalizuje kontakt między kulkami a bieżniami, zapewniając zmniejszenie tarcia i zużycia.
Cechy:
To sztywne łożysko ma jednorzędową konstrukcję kulkową, co zapewnia mu dobrą nośność i optymalną wydajność w różnych zastosowaniach. Łożysko to jest otwarte, co oznacza, że nie posiada uszczelnień. Do jego konstrukcji wykorzystano wysokiej jakości materiały, w tym koszyk z blachy stalowej, który poprawia odporność na zużycie i gwarantuje dłuższą żywotność.
Konserwacja:
Konserwacja tego łożyska jest niezbędna do zapewnienia optymalnej wydajności. Ze względu na jego otwartą konstrukcję zaleca się regularne kontrole.
Uszczelnienie:
Ponieważ łożysko to nie posiada systemu uszczelniającego, jest przeznaczone do stosowania w stosunkowo czystym środowisku. Ważne jest, aby użytkownicy podjęli kroki w celu ograniczenia narażenia na zanieczyszczenia zewnętrzne, ponieważ może to wpłynąć na jego wydajność.
Cechy:
To sztywne łożysko ma jednorzędową konstrukcję kulkową, co zapewnia mu dobrą nośność i optymalną wydajność w różnych zastosowaniach. Łożysko to jest otwarte, co oznacza, że nie posiada uszczelnień. Do jego konstrukcji wykorzystano wysokiej jakości materiały, w tym koszyk z blachy stalowej, który poprawia odporność na zużycie i gwarantuje dłuższą żywotność.
Konserwacja:
Konserwacja tego łożyska jest niezbędna do zapewnienia optymalnej wydajności. Ze względu na jego otwartą konstrukcję zaleca się regularne kontrole.
Uszczelnienie:
Ponieważ łożysko to nie posiada systemu uszczelniającego, jest przeznaczone do stosowania w stosunkowo czystym środowisku. Ważne jest, aby użytkownicy podjęli kroki w celu ograniczenia narażenia na zanieczyszczenia zewnętrzne, ponieważ może to wpłynąć na jego wydajność.
0
Mocne strony
Duża nośność, możliwa duża prędkość obrotowa.
Zastosowania
This bearing is particularly well-suited for rotating machinery as well as agricultural equipment. Since it is open, it is best suited for clean environments where contaminants are limited. Users should take care to protect the bearing from dust and moisture to ensure the product’s longevity.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 722 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 64..-a |
| Prędkość odniesienia | 9500 rpm |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 23200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 42500 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,39 Netto
/ Sztuka
zł 103,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie