Łożyska kulkowe zwykłe FAG 6018-2RSR-C3

Łożysko kulkowe zwykłe - seria 60..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:6018-2RSR-C3
Rubix:1805837
Producent:0167182750030
EAN:4026677483249
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość24 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6018-2RSR-C3


Cechy:
To jednorzędowe łożysko kulkowe stałe z gumowymi uszczelkami po obu stronach i koszykiem z blachy stalowej jest szczególnie wszechstronne. Gumowe uszczelki powodują niewielki dodatkowy opór obrotowy, nieznacznie zwiększając moment oporu. Dlatego nie nadaje się do zastosowań wymagających bardzo wysokich prędkości.

Uszczelnienie:
To łożysko kulkowe poprzeczne FAG jest wyposażone w wysokiej jakości uszczelki, zapewniające skuteczną ochronę przed kurzem, brudem i wilgocią. Cecha ta pomaga przedłużyć żywotność łożyska i utrzymać optymalną wydajność w trudnych warunkach.

Informacje o marce:
FAG od dziesięcioleci jest światowym liderem w produkcji wysokiej jakości łożysk. Dzięki niezrównanej wiedzy specjalistycznej i ciągłemu zaangażowaniu w innowacje marka oferuje kompleksową gamę rozwiązań spełniających najbardziej wymagające potrzeby branży.
Łożysko kulkowe 60..-2RSR, z rowkiem głębokim, jednorzędowe, uszczelnione, stalowa blaszana klatka

Zastosowania

This bearing is ideally suited for a wide range of industrial applications, such as machine tools, mechanical transmissions, mechanical conveyors, and air conditioning systems. Its versatility makes it a wise choice for various industries.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1210 g
Średnica wewn.90 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość24 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria60..-2rsr
Prędkość graniczna2500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r49500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62000 N
194,73 Netto
/ Sztuka
239,52 Brutto
  • Dostępny