Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy INA RALE30-XL-NPP-FA106
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:RALE30-XL-NPP-FA106
Rubix:116886
Producent:0008433420000
EAN:4012802787078


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Materiał | stal |
Szczegóły produktu : Łożysko RALE30-XL-NPP-FA106
Łożyska kulkowe z wpustem radialnym RALE..-NPP, pierścień zewnętrzny cylindryczny, lokalizacja przez nakrętkę ekscentryczną, uszczelki P po obu stronach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 55 mm |
| Materiał | stal |
| Szerokość | 18.5 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14100 N |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Kosz | poliamid |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 8300 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,69 Netto
/ Sztuka
zł 74,65 Brutto
- Dostępny