Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty FAG UC206-18

Łożysko kulkowe z wkładem

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:UC206-18
Rubix:609787
Producent:0693375000000
EAN:4012802627664
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.28.575 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość38.1 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko UC206-18


Łożyska kulkowe z wkładką promieniową są gotowymi do montażu elementami maszyn. W połączeniu z wałkami ciągnionymi są one szczególnie łatwe w montażu i nadają się do projektowania ekonomicznych układów łożyskowych. Doskonale sprawdzają się w zastosowaniach, w których muszą być przenoszone głównie obciążenia promieniowe.
Łożyska kulkowe z osadem promieniowym UC, kulisty pierścień zewnętrzny, mocowanie za pomocą śrub nakrętkowych, uszczelnienia RSR po obu stronach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna330 g
Średnica wewn.28.575 mm
Średnica zewn.62 mm
Szerokość38.1 mm
Uszczelnienieotwarty
Seriauc
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r11300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr19500 N
31,29 Netto
/ Sztuka
38,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie