Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty FAG UC211
Łożysko kulkowe z wkładem
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:UC211
Rubix:519404
Producent:0693768160000
EAN:4012802630954


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko UC211
Łożyska kulkowe wkładkowe typu UC, pierścienie zewnętrzne o powierzchni sferycznej, pozycjonowanie za pomocą śrub bez łba, uszczelnienia RSR po obu stronach
Łożyska kulkowe z osadem promieniowym UC, kulisty pierścień zewnętrzny, mocowanie za pomocą śrub nakrętkowych, uszczelnienia RSR po obu stronach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1070 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | uc |
| Materiał | stal |
| Kosz | poliamid |
| Rozwiercanie | 55 mm |
| Prędkość graniczna | 1240 rpm |
| Całkowita szerokość łożyska | 55.6 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 29000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 43500 N |
| Ciężar | 1.1 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,23 Netto
/ Sztuka
zł 91,3 Brutto
- Dostępny