Łożyska kulkowe zwykłe SKF BB1B 248982
Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:BB1B 248982
Rubix:460463
EAN:7316571257693

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 35 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko BB1B 248982
Łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są szczególnie uniwersalne. Nadają się do pracy przy wysokich i bardzo wysokich prędkościach, przenoszą obciążenia promieniowe oraz osiowe w obu kierunkach i wymagają niewielkiej konserwacji. Ponieważ łożyska kulkowe z głębokim rowkiem są najczęściej stosowanym typem łożyska, w ofercie SKF są dostępne w wielu wykonaniach, wariantach i rozmiarach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 968 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 35 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | bb1b |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie