Łożysko kulkowe wzdłużne





| Średnica wewnętrzna | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 30 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Średnica wewnętrzna | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewnętrzna | 30 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Seria | 51100 |
| Materiał | stal |
| Kosz | stal |
| Prędkość graniczna | 6100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, osiowe - C0a | 18000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, osiowe - Ca | 11000 N |
Dostępny