Łożyska kulkowe wahliwe FAG 1319-K-M-C3

Łożysko kulkowe wahliwe FAG - seria 13..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:1319-K-M-C3
Rubix:594420
Producent:0384371630030
EAN:4012801472821
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 1319-K-M-C3


Łożyska wahliwe

Dzięki zakrzywionej bieżni na pierścieniu zewnętrznym łożyska kulkowe samonastawne są odporne na niewspółosiowość wału i obudowy oraz ugięcia wału. Dzięki temu mogą kompensować statyczne i dynamiczne odchylenia kątowe w określonych granicach kątowych w obracającym się układzie wału.

Są one stosowane szczególnie w takich sektorach, jak maszyny rolnicze, urządzenia transportowe, proste maszyny do obróbki drewna i wentylatory.

Łożysko samo-ustawiające się 13..-K-M, stożkowy otwór stożkowy 1:12, klatka z mosiądzu

Mocne strony

Wysokie obciążenie promieniowe, ale niższe niż w przypadku łożysk sztywnych o niskim obciążeniu osiowym. Możliwa wysoka prędkość obrotowa.

Zastosowania

Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45x200x200 mm
Waga Logistyczna6900 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość45 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria13..-k-m
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia4050 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r51000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr134000 N
1091,95 Netto
/ Sztuka
1343,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie