Łożyska kulkowe wahliwe FAG 1312-TVH

Łożysko kulkowe wahliwe FAG - seria 13..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:1312-TVH
Rubix:436296
Producent:0167008210000
EAN:4012801472463
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 1312-TVH


Łożyska wahliwe

Dzięki zakrzywionej bieżni na pierścieniu zewnętrznym łożyska kulkowe samonastawne są odporne na niewspółosiowość wału i obudowy oraz ugięcia wału. Dzięki temu mogą kompensować statyczne i dynamiczne odchylenia kątowe w określonych granicach kątowych w obracającym się układzie wału.

Są one stosowane szczególnie w takich sektorach, jak maszyny rolnicze, urządzenia transportowe, proste maszyny do obróbki drewna i wentylatory.

Łożysko kulkowe samonastawne 13..-TVH, klatka plastikowa

Mocne strony

Wysokie obciążenie promieniowe, ale niższe niż w przypadku łożysk sztywnych o niskim obciążeniu osiowym. Możliwa wysoka prędkość obrotowa.

Zastosowania

Przemysł

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)31x130x130 mm
Waga Logistyczna1960 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość31 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria13..-tvh
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia5200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr58000 N
221,42 Netto
/ Sztuka
272,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie