Łożyska kulkowe wahliwe FAG 1301-TVH
Łożysko kulkowe wahliwe FAG - seria 13..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:1301-TVH
Rubix:594405
Producent:0190000490000
EAN:4012801472012


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 12 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1301-TVH
Łożyska wahliwe
Dzięki zakrzywionej bieżni na pierścieniu zewnętrznym łożyska kulkowe samonastawne są odporne na niewspółosiowość wału i obudowy oraz ugięcia wału. Dzięki temu mogą kompensować statyczne i dynamiczne odchylenia kątowe w określonych granicach kątowych w obracającym się układzie wału.
Są one stosowane szczególnie w takich sektorach, jak maszyny rolnicze, urządzenia transportowe, proste maszyny do obróbki drewna i wentylatory.
Łożysko kulkowe samonastawne 13..-TVH, klatka plastikowa
Mocne strony
Wysokie obciążenie promieniowe, ale niższe niż w przypadku łożysk sztywnych o niskim obciążeniu osiowym. Możliwa wysoka prędkość obrotowa.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 12x37x37 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 67 g |
| Średnica wewn. | 12 mm |
| Średnica zewn. | 37 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 13..-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 16200 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 2160 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,32 Netto
/ Sztuka
zł 59,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie