Referencje
NSK:1300J
Rubix:451652
Producent:1300J N
EAN:00029176522673


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 1300J
Łożyska kulkowe samonastawne NSK są zalecane, gdy ustawienie wału i oprawy jest problematyczne, a wał może się wyginać. Bieżnia zewnętrzna zawiera wydrążoną kulistą bieżnię, której środek krzywizny odpowiada środkowi krzywizny łożyska tocznego. Dzięki temu są one samonastawne i nadają się do kompensacji błędów kątowych. Samonastawne łożyska kulkowe są dostępne z koszykami wykonanymi z blachy stalowej i poliamidu. Ze względu na niski kąt styku, siła osiowa łożyska jest niska. Dopuszczalne przesunięcie dynamiczne dla obciążeń normalnych wynosi około 0,7 do 0,12 radiana (4 do 7 stopni).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 58 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 10 mm |
| Średnica zewn. | 35 mm |
| Szerokość | 11 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 52,57 Netto
/ Sztuka
zł 64,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie