Referencje
RHP:2200TN
Rubix:659860

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 14 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 2200TN
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Szerokość | 14 mm |
| Kosz | poliamid |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie