Referencje
FLT:DAC30600337 CBK441
Rubix:2572753
Producent:DAC30600337 CBK441


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60.03 mm |
| Szerokość | 37 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko DAC30600337
Łożyska kulkowe skośne to precyzyjne łożyska toczne zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych z wysoką prędkością, różniące się od zwykłych łożysk kulkowych skośnym ustawieniem bieżni, dzięki czemu mogą przenosić również obciążenia wzdłużne (osiowe).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 60.03 mm |
| Szerokość | 37 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | cbk |
| Kosz | poliamid |
| Ciężar | 0.44 kg |
| Prędkość graniczna | 7000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 31100 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 37800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,73 Netto
/ Sztuka
zł 34,11 Brutto
- Dostępny