Referencje
FAG:30/6-B-2Z-TVH-HLC
Rubix:417314
Producent:0717428910000
EAN:4012802670707


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Szerokość | 9 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 30/6-B-2Z-TVH-HLC
Łożysko kulkowe skośne 30..-B-2Z-TVH, podwójne rzędy, osłony, klatka plastikowa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 6 mm |
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Seria | 30..-b-2z-tvh |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 32000 rpm |
| Prędkość graniczna | 31500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1400 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 3050 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,74 Netto
/ Sztuka
zł 59,95 Brutto
- Dostępny