Łożyska wrzecionowe SKF 71822 CDGA/P4

Łożysko kulkowe skośne promieniowe Wielorzędowe, w tym dopasowane zestawy jednorzędowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:71822 CDGA/P4
Rubix:654754
Producent:394158
EAN:7316574349289
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość16 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 71822 CDGA/P4


Łożyska kulkowe skośne mają bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego, które są przesunięte względem siebie w kierunku osi łożyska. Oznacza to, że łożyska te są zaprojektowane do przenoszenia obciążeń kombinowanych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Nośność osiowa łożysk kulkowych skośnych wzrasta wraz ze wzrostem kąta styku. Kąt styku jest definiowany jako kąt pomiędzy linią łączącą punkty styku kulki i bieżni w płaszczyźnie promieniowej, wzdłuż której połączone obciążenie jest przenoszone z jednej bieżni na drugą, a linią prostopadłą do osi łożyska.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna505 g
Średnica wewn.110 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość16 mm
Uszczelnienieotwarty
Dokładnośćp4 (abec 7 / iso class 4)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r40500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31900 N
4060,78 Netto
/ Sztuka
4994,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie