Łożyska wrzecionowe SKF 71804 CDGB/P4
Superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SKF:71804 CDGB/P4
Rubix:654577
Producent:395908
EAN:7316574366286


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 7 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 71804 CDGB/P4
Te superprecyzyjne łożyska kulkowe skośne jednorzędowe o wysokiej nośności przenoszą równocześnie występujące obciążenia promieniowe i osiowe w układach, gdzie obciążenie osiowe działa tylko w jednym kierunku. Są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń przy stosunkowo wysokich prędkościach w warunkach temperatur pracy od niskich do średnich. Jako łożyska do uniwersalnej zabudowy, mogą być stosowane razem w takich łożyskowaniach, które mają zapewniać skuteczny rozkład obciążeń we wstępnie określonym zakresie napięcia wstępnego — bez użycia podkładek regulacyjnych lub podobnych elementów.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 18 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 32 mm |
| Szerokość | 7 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 71804 |
| Dokładność | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1192,34 Netto
/ Sztuka
zł 1466,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie