Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne FAG BSB030062-T
Łożysko kulkowe skośne osiowe
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
FAG:BSB030062-T
Rubix:500817
Producent:0191602240000
EAN:4012801993906


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko BSB030062-T
Łożyska kulkowe skośne osiowe BSB, jednostronnego działania, o kącie działania α = 60°, ograniczone tolerancje
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 220 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 30 mm |
| Średnica zewn. | 62 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | bsb |
| Kosz | plastik |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 311,76 Netto
/ Sztuka
zł 383,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie