Łożyska igiełkowo-kulkowe skośne FAG 7602080-TVP
Łożysko kulkowe skośne osiowe
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7602080-TVP
Rubix:300364
Producent:0383821720000
EAN:4012801208109


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 80 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7602080-TVP
Osiowe łożyska kulkowe skośne 7602, jednokierunkowe, z kątem styku α = 60°, o ograniczonych tolerancjach
Łożysko kulkowe skośne osiowe, jednokierunkowe, kąt działania 60 stopni, wąskie tolerancje, koszyk poliamidowy.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1760 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 80 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 26 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 7602 |
| Kosz | poliamid |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie