Łożyska kulkowe skośne FAG 7005-B-XL-2RS-TVP

Łożysko kulkowe skośne FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7005-B-XL-2RS-TVP
Rubix:240723
Producent:0206764500000
EAN:4026677955609
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7005-B-XL-2RS-TVP


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 70..-B-XL-2RS-TVP, jednorzędowe, X-life, uszczelnienia, klatka plastikowa.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna71 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość12 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria70..-b-xl-2rs-tvp
Koszpoliamid
Prędkość graniczna8200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r9900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr16000 N
271,62 Netto
/ Sztuka
334,09 Brutto
  • Dostępny