Referencje
FAG:3210-BD-XL-2HRS
Rubix:3020553
Producent:0826930130000
EAN:4054364555559


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3210-BD-XL-2HRS
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-2HRS, podwójne rzędy, X-life, uszczelki, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 50 mm |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | 32..-bd-xl-2hrs |
| Prędkość graniczna | 5900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 44000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 53000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 185,91 Netto
/ Sztuka
zł 228,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie