Łożyska kulkowe skośne FAG 3202-BD-XL-2HRS

Łożysko kulkowe skośne FAG

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:3202-BD-XL-2HRS
Rubix:3020522
Producent:0822048530000
EAN:4064327933737
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.35 mm
Szerokość15.9 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 3202-BD-XL-2HRS


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-2HRS, podwójne rzędy, X-life, uszczelki, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna68 g
Średnica wewn.15 mm
Średnica zewn.35 mm
Szerokość15.9 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Seria32..-bd-xl-2hrs
Prędkość graniczna16700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12600 N
81,84 Netto
/ Sztuka
100,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie