Referencje
FAG:3208-BD-XL-2HRS-C3
Rubix:3020545
Producent:0826872930030
EAN:4054364491741


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 3208-BD-XL-2HRS-C3
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 32..-BD-XL-2HRS, podwójne rzędy, X-life, uszczelki, klatka z blachy stalowej.
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 600 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 30.2 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Seria | 32..-bd-xl-2hrs |
| Prędkość graniczna | 6700 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 38000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 51000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 152,49 Netto
/ Sztuka
zł 187,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie