Łożyska kulkowe skośne FAG 7326-B-XL-TVP
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7326-B-XL-TVP
Rubix:593322
Producent:0191184810000
EAN:4012801284134


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7326-B-XL-TVP
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-TVP, pojedyncze, X-life, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 15100 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 73..-b-xl-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Prędkość graniczna | 3050 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 325000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 305000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2119,83 Netto
/ Sztuka
zł 2607,39 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie