Łożyska kulkowe skośne FAG 7301-B-XL-JP

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7301-B-XL-JP
Rubix:593237
Producent:0167257780000
EAN:4054372871788
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.37 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7301-B-XL-JP


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-JP, jednorzędowe, X-life, klatka z blachy stalowej.

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna66 g
Średnica wewn.12 mm
Średnica zewn.37 mm
Szerokość12 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria73..-b-xl-jp
Koszstal
Prędkość odniesienia16300 rpm
Prędkość graniczna28000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12200 N
69,2 Netto
/ Sztuka
85,12 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie