Łożyska kulkowe skośne FAG 7326-B-XL-MP-UA
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7326-B-XL-MP-UA
Rubix:593320
Producent:0191184650000
EAN:4012801284080


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 130 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7326-B-XL-MP-UA
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-MP, jednorzędowe, X-life, stalowa klatka massywna
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 17500 g |
| Średnica wewn. | 130 mm |
| Średnica zewn. | 280 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 73..-b-xl-mp |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 2600 rpm |
| Prędkość graniczna | 4000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 325000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 305000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2721,73 Netto
/ Sztuka
zł 3347,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie