Łożyska kulkowe skośne FAG 7319-B-XL-MP

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7319-B-XL-MP
Rubix:593305
Producent:0191181120000
EAN:4012801283892
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość45 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7319-B-XL-MP


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-MP, jednorzędowe, X-life, stalowa klatka massywna

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)45x200x200 mm
Waga Logistyczna6589 g
Średnica wewn.95 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość45 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria73..-b-xl-mp
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia3800 rpm
Prędkość graniczna5700 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r167000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr189000 N
1246,2 Netto
/ Sztuka
1532,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie