Łożyska kulkowe skośne FAG 7311-B-XL-MP

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 73..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7311-B-XL-MP
Rubix:140104
Producent:0167261110000
EAN:4012801166591
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7311-B-XL-MP


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 73..-B-XL-MP, jednorzędowe, X-life, stalowa klatka massywna

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)29x120x120 mm
Waga Logistyczna1555 g
Średnica wewn.55 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość29 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria73..-b-xl-mp
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia5600 rpm
Prędkość graniczna10000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r61000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr91000 N
279,47 Netto
/ Sztuka
343,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie