Łożyska kulkowe skośne FAG 7210-B-XL-JP

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7210-B-XL-JP
Rubix:452183
Producent:0191149660000
EAN:4026677046635
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7210-B-XL-JP


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 72..-B-XL-JP, jednorzędowe, X-life, stalowa blaszana klatka

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna466 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-jp
Koszstal
Prędkość odniesienia7600 rpm
Prędkość graniczna10300 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r28500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr41500 N
106,03 Netto
/ Sztuka
130,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie