Łożyska kulkowe skośne FAG 7203-B-XL-TVP

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7203-B-XL-TVP
Rubix:137317
Producent:0167249840000
EAN:4054372871719
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość12 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7203-B-XL-TVP


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna65 g
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.40 mm
Szerokość12 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-tvp
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia17100 rpm
Prędkość graniczna26000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r5700 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr11200 N
31,7 Netto
/ Sztuka
38,99 Brutto
  • Dostępny