Łożyska kulkowe skośne FAG 7216-B-XL-JP-UA

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7216-B-XL-JP-UA
Rubix:593196
Producent:0191156440000
EAN:4026677618269
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość26 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7216-B-XL-JP-UA


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 72..-B-XL-JP, jednorzędowe, X-life, stalowa blaszana klatka

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)26x140x140 mm
Waga Logistyczna1500 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.140 mm
Szerokość26 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-jp
Koszstal
Prędkość odniesienia4950 rpm
Prędkość graniczna6400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r72000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr85000 N
374,66 Netto
/ Sztuka
460,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie