Łożyska kulkowe skośne FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UO
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7212-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:593173
Producent:0191152610000
EAN:4012801282420


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7212-B-XL-TVP-P5-UO
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 840 g |
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-xl-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 6200 rpm |
| Prędkość graniczna | 8300 rpm |
| Dokładność | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 45000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 62000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 316,55 Netto
/ Sztuka
zł 389,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie