Łożyska kulkowe skośne FAG 7212-B-XL-TVP-P5-UL

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7212-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:593172
Producent:0191152530000
EAN:4012801166171
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7212-B-XL-TVP-P5-UL


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)22x110x110 mm
Waga Logistyczna840 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-tvp
Koszpoliamid
Prędkość odniesienia6200 rpm
Prędkość graniczna8300 rpm
Dokładnośćp5 (abec 5 / iso class 5)
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r45000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr62000 N
282,67 Netto
/ Sztuka
347,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie