Łożyska kulkowe skośne FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UL
Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:7211-B-XL-TVP-P5-UL
Rubix:365577
Producent:0167253010000
EAN:4012801282246


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7211-B-XL-TVP-P5-UL
Łożyska kulkowe skośne
W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.
Łożyska kulkowe skośne 72..-B-XL-TVP, jednorzędowe, X-life, klatka z tworzywa sztucznego
Mocne strony
- Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
- Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
- Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 645 g |
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 100 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 72..-b-xl-tvp |
| Kosz | poliamid |
| Prędkość odniesienia | 6800 rpm |
| Prędkość graniczna | 9200 rpm |
| Dokładność | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 38500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 52000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 235,43 Netto
/ Sztuka
zł 289,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie