Łożyska kulkowe skośne FAG 7208-B-XL-MP

Łożysko kulkowe skośne FAG - seria 72..

Zobacz informacje techniczne

Referencje

FAG:7208-B-XL-MP
Rubix:593146
Producent:0191148000000
EAN:4012801326759
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 7208-B-XL-MP


Łożyska kulkowe skośne

W łożyskach kulkowych skośnych siły są przenoszone z jednej bieżni na drugą pod określonym kątem styku (skośnym do płaszczyzny promieniowej). Dzięki temu łożyska te nadają się do przenoszenia jednocześnie obciążeń promieniowych i osiowych.

Łożysko kulkowe skośne 72..-B-XL-MP, jednorzędowe, X-life, solidna klatka mosiężna

Mocne strony

  • Bardzo niski potencjał niewspółosiowości
  • Wytrzymuje duże obciążenia promieniowe i osiowe
  • Pozycjonowanie osiowe w obu kierunkach w przypadku użycia w parach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)18x80x80 mm
Waga Logistyczna419 g
Średnica wewn.40 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość18 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Seria72..-b-xl-mp
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia8600 rpm
Prędkość graniczna15500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr36000 N
115,98 Netto
/ Sztuka
142,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie